仕様●寸法DCB(mm):25.4●寸法DCCB1(mm):20●寸法DCCB2(mm):13●寸法KDP(mm):6●クーラントホール:有
刃数6
全長(mm)50
質量(kg)1.1
適合チップRPGT1605…/RPMT1605...
寸法LH(mm)-
すくい角A.R.(°)+10
すくい角R.R.(°)-5.5
寸法RE(mm)8
寸法DC(mm)80
最高回転速度(min-1)11500
寸法DCON(mm)16
寸法APMX(mm)8
寸法DCSFMS(mm)70
寸法CBDP(mm)27
寸法KWW(mm)9.5