仕様●寸法DCB(mm):31.75●寸法DCCB1(mm):46●寸法KDP(mm):8●クーラントホール:有
刃数9
全長(mm)50
質量(kg)1.5
適合チップRPGT1204…/RPMT1204...
寸法LH(mm)-
すくい角A.R.(°)+10
すくい角R.R.(°)-5.5
寸法RE(mm)6
寸法DC(mm)100
最高回転速度(min-1)12000
寸法DCON(mm)12
寸法APMX(mm)6
寸法DCSFMS(mm)78
寸法CBDP(mm)34
寸法KWW(mm)12.7