仕様●寸法DCB(mm):32●寸法DCCB1(mm):46●寸法KDP(mm):8●クーラントホール:有
刃数6
全長(mm)50
質量(kg)1.4
適合チップRPGT1605…/RPMT1605...
寸法LH(mm)-
すくい角A.R.(°)+10
すくい角R.R.(°)-5.5
寸法RE(mm)8
寸法DC(mm)100
最高回転速度(min-1)10000
寸法DCON(mm)16
寸法APMX(mm)8
寸法DCSFMS(mm)78
寸法CBDP(mm)30
寸法KWW(mm)14.4