仕様●寸法DCB(mm):38.1●寸法DCCB1(mm):55●寸法KDP(mm):10●クーラントホール:有
刃数6
全長(mm)63
質量(kg)2.7
適合チップRPGT1605…/RPMT1605...
寸法LH(mm)-
すくい角A.R.(°)+10
すくい角R.R.(°)-5.5
寸法RE(mm)8
寸法DC(mm)125
最高回転速度(min-1)9000
寸法DCON(mm)16
寸法APMX(mm)8
寸法DCSFMS(mm)89
寸法CBDP(mm)38
寸法KWW(mm)15.9