画像準備中

カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃数4 寸法DC(mm)40 寸法DCON(mm)32 注文コード01881976 品番MRX40-S32-12-4T-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,500
この商品は刃数・寸法DC・寸法DCONなど102種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラントホール:有 刃数4 全長(mm)200 質量(kg)- 適合チップRPGT1204…/RPMT1204… 寸法LH(mm)40 すくい角A.R.(°)+10(max.) すくい角R.R.(°)-5.5 寸法RE(mm)6 寸法DC(mm)40 最高回転速度(min-1)21000 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)6 寸法DCSFMS(mm)- 寸法CBDP(mm)- 寸法KWW(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする