京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
寸法DC(mm)
50
寸法DCON(mm)
42
注文コード
01882098
品番
MRX50-S42-12-5T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
刃数・寸法DC・寸法DCON
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有
刃数
5
全長(mm)
170
質量(kg)
-
適合チップ
RPGT1204…/RPMT1204...
寸法LH(mm)
40
すくい角A.R.(°)
+10(max.)
すくい角R.R.(°)
-5.5
寸法RE(mm)
6
寸法DC(mm)
50
最高回転速度(min
-1
)
18000
寸法DCON(mm)
42
寸法APMX(mm)
6
寸法DCSFMS(mm)
-
寸法CBDP(mm)
-
寸法KWW(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。