印刷プレビュー

チップ TPMR-HQ

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
01888513
品番
TPMR110308HQ CA525
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥5,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  67  種類のバリエーションがあります
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。