印刷プレビュー

コンパクトPHメータ 電極

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02000117
品番
113
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥8,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。
適合
コンパクトPHメータ B-211/212(TWINpH)
測定範囲
pH2〜12
使用温度(℃)
5〜40
温度補償
素子内蔵
材質
液絡部:多孔質高分子

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02000117
113
60850036
S010
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBA コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極
HORIBA 1本
¥8,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。