印刷プレビュー

コンパクト導電率計

B-173 コンパクト導電率計 堀場製作所 02000144
B-173 コンパクト導電率計 堀場製作所 02000144   B-173 コンパクト導電率計 堀場製作所 02000144
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02000144
品番
B-173
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥25,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
滴下測定と浸漬測定の1台2役。
自動レンジ切替で、広範囲の測定を実現。
平面センサ採用で、微量のサンプルで電気伝導率が測定できる。
ワンタッチ1点自動校正。
便利な塩分濃度換算表示も付いています。
測定範囲
0〜19.9μS/cm 1μS/cmステップ
0.20〜1.99mS/cm 0.01mS/cmステップ
2.0〜19.9mS/cm 0.1mS/cmステップ
20〜199mS/cm 1mS/cmステップ
20mS/cm以上は点滅表示(参考値)
電源
リチウム電池(CR-2032)3V×2
約100時間使用可能
レンジ
表示レンジ:0.00〜0.99% 0.01%ステップ、1.0〜9.9% 0.1%ステップ、10〜15% 1%ステップ
1.1%以上は点滅表示(参考値)
用途
酸性雨などの雨の汚染度チェック、農業でのEC測定、塩分濃度測定、印刷の湿し水などの水質管理に。
付属品
校正用標準液(1.41mS/cm)×2個、洗浄液(イオン交換水)、スポイト、収納ポーチ、電池(CR-2032)×2個、処理液
トラスコ品番
100-1426
寸法(mm)
150×27×16
質量(g)
46
測定方式
交流2極法
測定精度
2%FS±1digit ただし10mS/cm以上は3%FS±1digit
表示方式
LCDによるデジタル表示 2または2 1/2桁
温度補償
自動温度補償2%/℃固定(換算基準温度25℃)
校正
1.41mS/cm 1点校正
表示範囲
食塩濃度換算表示範囲:0〜1.1%
レンジ切替
自動レンジ切替
測定温度範囲(℃)
5〜35
表示モード
導電率表示/食塩(NaCl)濃度換算表示
アズワン品番
1-3020-01

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。