DH18×80 スターダイスプリング(DH 重荷重用) 大同アミスター 02082245

DH18×80 スターダイスプリング(DH 重荷重用) 大同アミスター 02082245 DH18×80 スターダイスプリング(DH 重荷重用) 大同アミスター 02082245

スターダイスプリング(DH 重荷重用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02082245 品番DH18×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は177種類から選べます 他の種類を見る

スターダイスプリングは、全て各工業界規則に基づいたもので、厳重な品質管理下で製作されております。
高応力、高速振動、耐熱性に優れた効果を発揮しますので、金型の小型化、長寿命化にお役に立ちます。

自由長L(mm)80 ばね定数(N/mm)49.52 種別偏平線コイルばね 材質SAE9254 緑色 外径D(Φmm)18 内径d(Φmm)9 荷重(30万回、N[kgf])951[97] 荷重(50万回、N[kgf])853[87] 荷重(100万回、N[kgf])765[78] たわみ(30万回、mm)19.2 たわみ(50万回、mm)17.3 たわみ(100万回、mm)15.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする