シリコンゴムシート 硬度70テープ付

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02101688 品番 10×100×1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
厚さ(mm)10 幅(mm)100 長さ(mm)1000 灰白色 材質シリコンゴム タイプ片面テープ付 硬度70
注意
※ロットによっては色目が異なる場合があります。(灰色っぽく、見えるものもあります。)
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02101128
2023-12-20
用途:
防煙BOXのパッキン
ブルーウッド工房 様 (製造業)

10o巾に切ってケースのコグチに貼って使いました。テープの貼り付きもよく中間にビス穴を
開けても、はがれることなくついていました。ばっちりです。

対象商品:
02101085
2021-11-29
用途:
研磨作業で商品の下にひく
卸売・小売業

作業するのに対象物を動かしながら行いたいので購入
傷などつかないように誇りに注意して利用しています。

対象商品:
02101155
2018-09-08
用途:
模型つくりのモーターの振動音防止
安心と信頼のイシイ 様

黒色のゴム素材を使っていたのですが、この半透明で、裏にテープ付きのシートで製品が音も静かに、明るくスマートに出来上がりました。お客にも喜ばれそうです。満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする