印刷プレビュー

エンジン発電機(小型ガソリン)

GA-2305 エンジン発電機(小型ガソリン) デンヨー 02141404
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02141404
品番
GA-2305
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥175,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
移動性・可搬性に優れたコンパクト設計。/ 大きくかつ安定した出力を発揮。/ メンテナンスフリーのブラシレス発電機。/ 油量警報装置付。
・電圧(V):単相100 ・電流(A):20
適用エンジン:富士EH17
出力(kVA):2.0
寸法(mm)
500×380×490
質量(kg)
45.0
周波数(Hz)
50
燃料
ガソリン

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。