印刷プレビュー
デンヨー

エンジン発電機(小型ガソリン)

GA-2606 エンジン発電機(小型ガソリン) デンヨー 02141456
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02141456
品番
GA-2606
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥200,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
移動性・可搬性に優れたコンパクト設計。/ 大きくかつ安定した出力を発揮。/ メンテナンスフリーのブラシレス発電機。/ 油量警報装置付。
・電圧(V):単相100 ・電流(A):26
適用エンジン:クボタGH170
出力(kVA):2.6
寸法(mm)
500×380×490
質量(kg)
47.0
周波数(Hz)
60
燃料
ガソリン

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。