FG-255TH 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 02143766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵装置付き両頭グラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個砥石寸法(Φmm)外径255電源電圧(V)200注文コード02143766品番FG-255TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥354,200

グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
エンプラ採用で操作性に優れたシェイキング。
操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。
グラインダ・水受皿・設置台などを一体化。操作効率を追求したビルトイン設計です。
アンカーボルトのみの簡単設置。
・電圧 : 200V
・出力 本体・集塵機 :750W×2P・400W
・砥石寸法(外径×厚さ×穴径) : 255×25×19.05mm
・質量 : 120kg

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600砥石寸法(Φmm)外径255砥石寸法(mm)厚さ25軸径(Φmm)19.05電源電圧(V)200消費電流(A)(50/60Hz)5.6/5.4トラスコ品番273-6756
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
1が参考にしています
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする