印刷プレビュー

卓上型超音波洗浄器

VS-100V 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 02147476
商品レビューを投稿する
注文コード
02147476
品番
VS-100V
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥150,120
販売価格(税別)
¥139,000

 
お気に入りに追加
多周波振動子で、低(28kHz)、中(45kHz)、高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
タイマー設定
1〜30分 (デジタル式)
周波数切替1〜99秒間隔
容量(L)
3
洗浄槽内寸法(mm)
240×140×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×208×245
用途
アクセサリー、時計、メガネ、実験器具、精密部品の洗浄
付属品
本体ふた、電源コード、2Pアダプター、高周波利用設備許可申請書
質量(kg)
4.4
材質(本体)
本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/ステンレス(SUS304)
電源
100V 50/60Hz
超音波出力(W)
100
電源コード(m)
2 (3Pインレット式)
運転制御方式
単周波または3周波順次切替発振(運転プログラムのバックアップ機能内蔵)/トータル時間1〜30分(分単位設定)/3周波洗浄時間/1〜99秒(秒単位で各周波数ごとに任意設定)
液温範囲(℃)
5〜80
発振周波数(kHz)
28・45・100
材質(洗浄槽)
SUS304(t=1.4mm)
対応溶液
中性・弱アルカリ洗剤
振動子
特殊ボルト締めランジュバン振動子
定格消費電力(VA)
200
バルブ
【排液バルブ】内径/Φ6mm、外径/Φ8mm・3/8インチボールバルブ
注意
※この機種のご使用にあたりましては総務省指定「高周波利用設備許可申請書」の届出が必要です(申請書は商品に添付しています)。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。