VS-150BS VS-150用バスケット 1個 ヴェルヴォクリーア 【通販モノタロウ】 02147537

印刷プレビュー

VS-150用バスケット

VS-150BS VS-150用バスケット ヴェルヴォクリーア 02147537
(0件の商品レビュー)
注文コード
02147537
品番
VS-150BS
内容量
1個
参考基準価格
¥10,000
税込価格
¥9,385
販売価格(税別)
¥8,690

 
お気に入りに追加
種別
アクセサリ
トラスコ品番
112-6521
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×170×70
用途
超音波洗浄器VS-150用バスケット。
材質
本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)
質量(kg)
0.35
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 224

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン