印刷プレビュー

卓上型超音波洗浄器

VS-20 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 02147546
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02147546
品番
VS-20
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥41,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
種別
超音波洗浄器
容量(L)
0.2
洗浄槽内寸法(mm)
Φ75×50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×172×117
付属品
洗浄槽ふた
質量(kg)
1.1
材質(本体)
ユリア
電源
100V 50/60Hz
超音波出力(W)
20
電源コード(m)
1.3
液温範囲(℃)
5〜70
発振周波数(kHz)
50
材質(洗浄槽)
SUS304(t=0.6mm)
対応溶液
中性・弱アルカリ洗剤
振動子
ソリッド型
定格消費電力(VA)
32

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。