VS-25 卓上型超音波洗浄器 1台 ヴェルヴォクリーア 【通販モノタロウ】 02147573

印刷プレビュー

卓上型超音波洗浄器

VS-25 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 02147573
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02147573
品番
VS-25
内容量
1台
参考基準価格
¥7,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
コンパクトで使いやすいデザイン。マグネットコネクター採用で給排水時にコードが邪魔になりません。オフィス・店舗などで貴金属・印鑑・腕時計の金属バンドのちょっとした洗浄に。
種別
超音波洗浄器
容量(L)
0.24
洗浄槽内寸法(mm)
Φ80×56
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×165×127
付属品
ふた・電源コード・電源プラグ用キャップ
質量(g)
720 (フタ・コード付)
電源
100V 50/60Hz
超音波出力(W)
25
電源コード(m)
1.3
発振周波数(kHz)
40
材質(洗浄槽)
SUS304(t=0.8mm)
タイマー設定
ON-OFF 5分タイマースイッチ
振動子
ボルト締めランジュバン型

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン


モノタロウカレンダープレゼント