印刷プレビュー

卓上型超音波洗浄器

VS-50R 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 02147616
VS-50R 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 02147616   VS-50R 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 02147616
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02147616
品番
VS-50R
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥52,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
発振機、洗浄槽がセパレート式で液の出し入れに便利。
種別
超音波洗浄器
容量(L)
0.39
洗浄槽内寸法(mm)
Φ98×52
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×123×144
付属品
洗浄槽ふた
質量(kg)
1.5
材質(本体)
ABS
電源
100V 50/60Hz
超音波出力(W)
30
電源コード(m)
1.3
液温範囲(℃)
5〜70
発振周波数(kHz)
40
材質(洗浄槽)
SUS304(t=0.8mm)
対応溶液
中性・弱アルカリ洗剤
振動子
ボルト締めランジュバン型
定格消費電力(VA)
40

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン