VS-600RZ 大型超音波洗浄器 1台 ヴェルヴォクリーア 【通販モノタロウ】 02147625

印刷プレビュー

大型超音波洗浄器

VS-600RZ 大型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 02147625
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02147625
品番
VS-600RZ
内容量
1台
参考基準価格
¥460,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
ノータッチキー(センサー式)の採用により操作パネルに触れずにスタートストップ・タイマー設定を可能にしました。大きな洗浄物や大量な部品洗浄を可能にした卓上型です。給水・排水をそれぞれに手動バルブを装備。
容量(L)
55(満水時)
41(定格)
機能
空だき防止センサー
異常検出回路(出力、回路加熱)
異常時自動停止機構
音声案内機能
付属品
バケット・洗浄槽ふた・電源コード
種別
超音波洗浄器
質量(kg)
40
材質(本体)
スチール
バルブ型式
給排水用:3/4インチボールバルブ 各1個
電源
100V 50/60Hz
洗浄槽内寸法(mm)
400×350×400
超音波出力(W)
600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×525×504
出力範囲
30〜100%連続可変
液温範囲(℃)
室温〜80
発振周波数(kHz)
40
材質(洗浄槽)
SUS304(t=2.0mm)
対応溶液
水系(強アルカリ・強酸除く)
振動子
ボルト締めランジュバン型
定格消費電力(VA)
1200

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン