印刷プレビュー

卓上型超音波洗浄器

VS-70RU 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 02147643
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02147643
品番
VS-70RU
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥110,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
扱いやすいサイズと高洗浄力でロングセラー。金属加工部品・機械部品等の洗浄に。
付属品
洗浄槽ふた 2個・排水ホース
種別
超音波洗浄器
質量(kg)
4.0
材質(本体)
スチール
電源
100V 50/60Hz
洗浄槽内寸法(mm)
160×90×80(2槽)
超音波出力(W)
65
電源コード(m)
1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×295×145
液温範囲(℃)
5〜80
発振周波数(kHz)
46
材質(洗浄槽)
SUS304(t=1.2mm)
対応溶液
中性・弱アルカリ洗剤
タイマー設定
0〜15分 及び 連続(機械式)
振動子
ボルト締めランジュバン型
定格消費電力(VA)
120

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。