印刷プレビュー

VS-70R/U用ビーカーホルダー

VS-70R-B/200-B VS-70R/U用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア 02147652
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02147652
品番
VS-70R-B/200-B
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥5,850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
寸法(mm)
ビーカー:Φ73×90
ホルダー:154×203
種別
アクセサリ
セット内容
200ccビーカー×2個、ビーカーホルダー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン