印刷プレビュー

コーナインパクトレンチ

6CWHL コーナインパクトレンチ ユタニ 02161862
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02161862
品番
6CWHL
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥81,780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
・小型・軽量にして、狭い箇所、コーナ部の締付、取外し作業に好評。
・特にツール先端のコーナ部は最小寸法に設計しています。
コーナ部高さ: 57.0mm
差込み角: 9.5mm
質量(kg)
1.4
ボルト径
6〜8mm

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。