印刷プレビュー

ニューハイドロパルスレンチ

HPW-6A ニューハイドロパルスレンチ ユタニ 02162072
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02162072
品番
HPW-6A
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥128,520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
・αシリーズは、3ブレードハイドロパルスとツインチャンバモータによる高能力締付ツールです。
・流体のパルスによって締付を行うハイドロパルス式のため、インパクトレンチに比べはるかに打撃音や振動が低い。
・締付物の締過ぎ、締付不足を防ぎ、安定した締付作業を可能にしました。
(ホース内径9.5mm、ホース口金取付内径は1/4)
適用トルク: 34.3N・m
差込み角: 9.5mm
ピストル型 トルク(N・m):34.3
質量(kg)
1.06
ボルト径
M6〜M8mm

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。