Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc, 1W, RO-0505S/E

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(42個) 注文コード02190189 品番RO-0505S/E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●EN-60950-1. MTBF: MIL-HDBK 217F (25 %の時). Recom ECONOLINE、1 W、SIP4、非調整型DC/DCコンバータ - RO-xx05/Eシリーズ. ECONOLINE RO-xx05/Eシリーズの1 W SIP4非調整シングル出力DC/DCコンバータは、高効率と低待機電流とを兼ね備えています。 このSIP4非調整型DC/DCコンバータは、ディレーティングなしで-40 → +100 ℃という実に幅広い動作温度範囲を実現しています。 この非調整型R1S-xx05/Eシリーズ1 W SMD取り付けDC/DCコンバータの代表的用途には、 バッテリ式電源を採用した高効率又は高温の用途があります。. 高い全負荷時最大効率: 84 % 、20 %負荷時効率: 70 % 1 kVdc絶縁 動作温度範囲: -40 → + 100 ℃ (ディレーティングなし) 低偏差 (負荷: 10 % → 100 %の時)●分離式:あり 長さ(mm)11.5 シリーズRO 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5→ 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.12 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする