印刷プレビュー

スタティックブローガン

F-85 スタティックブローガン ホーザン 02208437
F-85 スタティックブローガン ホーザン 02208437   F-85 スタティックブローガン ホーザン 02208437   F-85 スタティックブローガン ホーザン 02208437   F-85 スタティックブローガン ホーザン 02208437
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02208437
品番
F-85
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥95,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
2種類のノズルが標準装備。
イオン発生器からガンまで長さ最大3mありますので、少し離れた対象物でも除電できます。
除電性能(sec)
1.3
エア源
コンプレッサー
イオンバランス調整
+/-独立調整
付属品
フラットノズル(F-85-1)、ストレートノズル(F-85-2)
特記
0.75kW以上のエアコンプレッサーが必要です。
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)
30
出力電圧
DC7kV±10%
電源コード(m)
1.65
ホース長さ(m)
3
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×67×175(ステーション)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。