※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
材質
粉末ハイス(HSS-P)
ねじ径
M12
注文コード
02232615
品番
HP-RZ G8 M12X1.75 (B)
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・材質・ねじ径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ねじの種類
M
材質
粉末ハイス(HSS-P)
ピッチ(mm)
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
HRZM8012PB
関連資料:
(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった