YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
注文コード
02261306
品番
LS-(N)PO P2 L-120 M5×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
M5
等級
P2
ねじ径
M5
全長L(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
POQ5.0KL12