画像準備中

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6 注文コード02261315 品番LS-(N)PO P2 L-120 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,910
この商品は呼び寸法・呼びなど339種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)1 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 呼び寸法M6 等級P2 ねじ径M6 全長L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPNQ6.0ML12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする