※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M24×3 注文コード02265856 品番S-SP P3 M24×3
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び寸法・全長など151種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M24×3 ねじ長さ(mm)25 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工 等級P3 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSSMR024S
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする