アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
ドレンクリーナー E-75
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02267237
品番
DE75B
参考基準価格(税別)
¥114,500
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
距離: 15.0m
駆動方式: シリースモータ100V 250W
使用ワイヤ径: φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法
バルブヘッド付Φ8mm×8m
適合排水管径(Φmm)
20〜100
用途
流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。
トラスコ品番
806-7630
種別
電動式配水管掃除機
質量(kg)
5.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
440×210×250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません