RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の チューブカッター
チューブカッタ 101-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02269224
品番
75592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
小型で狭い場所での作業に最適。
大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。
NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)
回転半径: 58mm
トラスコ品番
451-5064
種別
チューブカッタ
全長(mm)
80
質量(kg)
0.2
能力
外径28mmまで(1 1/8”)