印刷プレビュー

フレアリングツール FT456

68302 フレアリングツール FT456 RIDGID(日本エマソン) 02269416
商品レビューを投稿する
注文コード
02269416
品番
68302
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥29,052
販売価格(税別)
¥26,900

 
お気に入りに追加
精密に仕上げたフレアリング・コーンが偏心して回転するためハンドルは軽く回り、すり傷をつけることなく均一のフレアーができます。
新冷媒(R410A)に対応。ヨーク上部のピンクのリングと、バーのR410Aの刻印が目印です。
(FT456) 質量(kg):1.6
トラスコ品番
450-9374
能力
(45°用)1/4”〜3/4”用6穴
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 327

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。