印刷プレビュー

6灯拡散LEDルーム球(T10X31)

LT13-19 6灯拡散LEDルーム球(T10X31) MIRAREED 02282692
LT13-19 6灯拡散LEDルーム球(T10X31) MIRAREED 02282692   LT13-19 6灯拡散LEDルーム球(T10X31) MIRAREED 02282692   LT13-19 6灯拡散LEDルーム球(T10X31) MIRAREED 02282692
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
02282692
品番
LT13-19
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
白さ抜群!高輝度SMD LEDを使用しています。
純正ルーム球と取り替えるだけで白く鮮やかな光になります。
LEDだから長寿命。光が色あせることなく、いつまでも鮮やかです。
バッテリにもやさしい省電力タイプです。
逆起電圧防止回路を搭載しています。
定格電圧 DC V
12
ガラス球形式
T10
発光色
ホワイト
色温度(K)
9000
用途
国産車用

平均満足度:3.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ルームランプ交換

純正のルームランプと変わりませんし青く感じます。五つ星なんで買ったのですが前に買ったもう少し安いほうが明るいしgoodです。

これは注文コード02282692についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-24]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ラゲッジルームのランプ

ラゲッジルームのランプ以前の車からの同じ物を使用していて、とても良かったので、また、購入

これは注文コード02282692についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-08-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。