印刷プレビュー

GWL エクセレントホワイトバルブ H3

S1412 GWL エクセレントホワイトバルブ H3 MIRAREED 02282778
 
S1412 GWL エクセレントホワイトバルブ H3 MIRAREED 02282778   S1412 GWL エクセレントホワイトバルブ H3 MIRAREED 02282778   S1412 GWL エクセレントホワイトバルブ H3 MIRAREED 02282778
(4件の商品レビュー)
注文コード
02282778
品番
S1412
内容量
1セット(2個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥971
販売価格(税別)
¥899

 
お気に入りに追加
リレーハーネス不要です。バルブ交換のみで視認性がUPします。
夜間のドライブに抜群の視認性です。HIDクラスの輝きと白さを実現した光です。
適合
H3
タイプ
国産車用
定格電圧 DC V
12
発光色
エクセレントホワイト
色温度(K)
5100
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 340

平均満足度:3.50  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: BMWバイクの旧車用

普通バルブよりは良いノーマルバルブでは暗すぎて視界が保てない

これは注文コード02282778についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-15]

満足度:

用途: ドレスアップ

使用して3ヶ月で2個とも球切れ。明るさは純正よりも明るいが、もう少し輝度が欲しいところ。

これは注文コード02282778についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-20]

満足度:

用途: 車に使用しています。

明るいです。通常の無色ハロゲンと合わせてますが、最強です。

これは注文コード02282778についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-22]

満足度:

用途: 車検整備

車検時にフォグランプの球切れがあったので交換しました。明るさも問題なく十分です。

これは注文コード02282778についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン