BD434 ハロゲンバルブ クリアパワー H4 カーメイト 02284144

BD434 ハロゲンバルブ クリアパワー H4 カーメイト 02284144 BD434 ハロゲンバルブ クリアパワー H4 カーメイト 02284144 BD434 ハロゲンバルブ クリアパワー H4 カーメイト 02284144 BD434 ハロゲンバルブ クリアパワー H4 カーメイト 02284144
カーメイト

ハロゲンバルブ クリアパワー H4

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード02284144 品番BD434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハロゲンバルブ明るさNo.1(2014年1月現在メーカー実測値)
車検対応
リレーハーネス不要
樹脂レンズ対応

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)23×2個 タイプH4 形式H4 消費電力(W)60/55 明るさ(W)130/120 口金その他 全光束(Lm)2300/1700 色温度(K)3300
注意
※バルブを落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。バルブが割れるとガラス球内部の圧力が高い為、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります。
※バルブは灯具の外では点灯させないこと。思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります。
※点灯中のランプやバルブを間近で直視しないこと。目が痛くなったり視力障害原因となるおそれがあります。
※12V車専用のバルブです。他の用途には取付・使用しないで下さい。※車種により適合の可・不可があります。必ずカーメイト適合情報を確認の上使用して下さい。
※適合車種以外には使用しないで下さい。
※後付けやオプションのフォグランプには使用しないで下さい。
※電球の交換方法は自動車の取扱説明書をご覧下さい。
※灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい。
※本品は保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500 色温度範囲)で設計された製品ですが、車両状態及び灯具の劣化・汚れなどの影響で明るさ・光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は元の純正バルブに交換して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
有限会社ブラザー自動車センター 様 2020-09-02
用途:
車両使用時
対象商品:
02284144

安価なのはいいが、もう少し耐久力が欲しい、夜の仕事で車の使用時

ほとんどヘットライトを点灯している盛か、よく切れるので.....

2020-11-24
用途:
ワゴンR MH-23に取付
対象商品:
02284144

特に問題もなく取付が完了しました。
純正よりは明るく見えています。

2020-06-02
用途:
車に
対象商品:
02284144

問題なく使えていましたが、変えてみると明るくなりますね。

2016-07-21
用途:
バイクのヘッドライト
対象商品:
02284144

他社の古い高効率バルブが切れたので、これにしました。気のせい程度には明るくなったようなので、そこそこ差があるのかも。欠点は箱が弱そうな事だけです。

2016-06-11
用途:
ハイエースに使用
対象商品:
02284144

1)今回、オイルと同梱で購入しましたが。ダンボール箱が一部破損状態でした。またオイル缶は凹みだらけでした。
2)この様な手荒い扱いをされるなら、ワレモノ注意のラベルを貼るべきでしょう。(ハロゲンバルブはワレモノです)

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする