印刷プレビュー

ハロゲンバルブ イエローパワー H3d

BD835 ハロゲンバルブ イエローパワー H3d カーメイト 02284372
BD835 ハロゲンバルブ イエローパワー H3d カーメイト 02284372   BD835 ハロゲンバルブ イエローパワー H3d カーメイト 02284372   BD835 ハロゲンバルブ イエローパワー H3d カーメイト 02284372
商品レビューを投稿する
注文コード
02284372
品番
BD835
内容量
1箱(2個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,093
販売価格(税別)
¥3,790

 
お気に入りに追加
雨・霧・雪に抜群の視認性「極黄光」、リレーハーネス不要、樹脂レンズ対応
用途
車検対応純正ハロゲン交換用バルブ
質量(g)
9×2
形式
H3d
消費電力(W)
35
明るさ(W)
70
全光束(Lm)
850
色温度(K)
2300
注意
※平成18年1月1日以降製造の車両については、ヘッドランプ(前照灯)に淡黄色のバルブを使用すると車検非対応となります。フォグランプ(前部霧灯)として使用する場合は、車両製造年月日問わず車検対応となります
バルブを落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。バルブが割れるとガラス球内部の圧力が高い為、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります
バルブは灯具の外では点灯させないこと。思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります
点灯中のランプやバルブを間近で直視しないこと。目が痛くなったり視力障害原因となるおそれがあります
12V車専用のバルブです。他の用途には取付・使用しないで下さい
車種により適合の可・不可があります。必ずカーメイト適合情報を確認の上使用して下さい
適合車種以外には使用しないで下さい
後付けやオプションのフォグランプには使用しないで下さい
電球の交換方法は自動車の取扱説明書をご覧下さい
灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい
本品は保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500 色温度範囲)で設計された製品ですが、車両状態及び灯具の劣化・汚れなどの影響で明るさ・光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は元の純正バルブに交換して下さい

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。