印刷プレビュー
セメダイン

セメダイン スーパーX

AX-096 セメダイン スーパーX セメダイン 02334711
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02334711
品番
AX-096
内容量
1本(135mL)
参考基準価格(税別)
¥1,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
屋外使用に耐える抜群の耐久性。
万能に限りなく近づいた超多用途接着剤。
使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
安心の完全無溶剤。
衝撃や振動に強い弾性接着剤。強いのに柔らかいから、皮革やビニールの接着にも適しています。
驚きの耐熱性。(-60℃〜120℃)
耐水性。
耐衝撃性。
有機溶剤を含まないので嫌な臭いも少なく、100%固形分なので凹凸面への接着もOK。
用途
表札やプレートの接着に
靴やバッグ・自動車部品の接着に
金属、プラスチック、各種ゴム
透明なプラスチックの接着に
付属品
細ノズル・ヘラ
成分
変成シリコーン樹脂系
クリア
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。
貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
吸湿する事で固まります。湿気を通さない材料同士の場合、効果的に接着できません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。