DP-07-SB ママポット 山崎産業(CONDOR) 02348805

山崎産業(CONDOR)

ママポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)15 注文コード02348805 品番DP-07-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は容量4種類から選べます 他の種類を見る

病院や飲食店などの汚物入れに。蓋の開閉はペダル式で衛生的です。
内容器付、キャスター無

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×330×460
(内容器:230×210×350)
容量(L)15 質量(kg)約3.4 種別各種ダストボックス 材質ステンレス 形状角型 シルバー 材質(枠)P.S 材質(内容器)ステンレス 材質(ペダル)P.P アズワン品番8-408-03 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ママポット」をマイページのお気に入りへ追加しました。