ドリル コートHS S柄 AGPLSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)90 注文コード02378224 品番AGPLSD2.2X90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,620
この商品はドリル径・全長など200種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)59 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)2.2 材質HSS-CO 直径(Φmm)2.2 コーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02378224 AGPLSD2.2X90 08652813 AGPLSD2.2×90 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 1本 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする