NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02378373
品番
AGPLSD2.7X190
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.7
溝長(mm)
130
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
2.7
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク