NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
195
注文コード
02379335
品番
AGPLSD5.2X195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
ドリル径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
135
全長(mm)
195
シャンク径(Φmm)
5.2
材質
HSS-CO
直径(Φmm)
5.2
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02379335
AGPLSD5.2X195
08653477
AGPLSD5.2×195
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました