ドリル コートHS S柄 SGSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)9.3 注文コード02416812 品番SGSD9.3
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は直径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)9.3 溝長(mm)81 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)9.3 材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする