SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の バンケット用品
SUGICO(スギコ)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
スーパーデラックスパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/1サイズ
容量(L)
約20
注文コード
02418202
品番
SH-1916SW
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
種別・容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
種別
1/1サイズ
容量(L)
約20
板厚(mm)
0.8
トラスコ品番
500-7925
材質
SUS304
寸法(mm)
530×325×150
RoHS指令(10物質対応)
対応