MCガンドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)15 全長(mm)500 注文コード02424957 品番GND-MC15.0X500 G2F
参考基準価格(税別)¥81,290 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は直径・全長など357種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)500 直径(Φmm)15 シャンク長(mm)55 材質G2F シャンク径(Φmm)25 パイプ径(Φmm)14.4 チップ長さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバー径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする