MCガンドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)21.5 全長(mm)490 注文コード02425456 品番GND-MC21.5X490 G2F
参考基準価格(税別)¥137,740 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は直径・全長など357種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)490 直径(Φmm)21.5 シャンク長(mm)60 材質G2F シャンク径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)20.7 チップ長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバー径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする