ミクロンツール
ミクロンツールの ドリル
ミクロンツールの 超硬ドリル
ミクロンツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S CD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
02428798
品番
CD4.0X10CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
5.2
角度(°)
60
胴径(Φmm)
10
小端径(Φmm)
4
角度小数
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02428798
CD4.0X10CB
01178808
CD4.0X10CB
超硬センタードリル A形 60°
イワタツール
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました