TD-E26L 導電チェア 1個 ノーリツイス 【通販モノタロウ】 02432841

印刷プレビュー

導電チェア

TD-E26L 導電チェア ノーリツイス 02432841
TD-E26L 導電チェア ノーリツイス 02432841   TD-E26L 導電チェア ノーリツイス 02432841
(0件の商品レビュー)
注文コード
02432841
品番
TD-E26L
内容量
1個
参考基準価格
¥36,300
税込価格
¥35,532
販売価格(税別)
¥32,900

 
お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
着衣の人体に帯電する静電気は時には数万ボルトにまでなることがあり、特に工場作業者の静電気帯電は製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。当社の導電チェアは、名古屋大学大学院工学研究科の清水教之工学博士の”イスの導電特性に関する研究”に基づいて開発されています。
グリーン購入法適合商品。
背もたれ
あり
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
610×610×800
形状
質量(kg)
7.6
ブラック
張地
導電性ビニ-ルレザ-
肘掛
なし
グリーン購入法
適合

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン