SR-65PHB SR型 固定車(ナイロン車輪) PHB 1個 ユーエイキャスター 【通販モノタロウ】 02456334

印刷プレビュー

SR型 固定車(ナイロン車輪) PHB

SR-65PHB SR型 固定車(ナイロン車輪) PHB ユーエイキャスター 02456334
SR-65PHB SR型 固定車(ナイロン車輪) PHB ユーエイキャスター 02456334   SR-65PHB SR型 固定車(ナイロン車輪) PHB ユーエイキャスター 02456334
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02456334
品番
SR-65PHB
内容量
1個
参考基準価格
¥1,550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
独自に専用設計されたコンパクトな低床式中荷重用キャスターです。
省スペース型重荷重機器等に最適です。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質(車輪)
強化ナイロン(B入)
車輪径D(Φmm)
65
取付高H(mm)
73
車輪幅(mm)
28
取付穴径P(Φmm)
6.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
200
型式
SR型固定車低床式中荷重用
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
90×67
取付寸法X×Y(mm)
67×44
用途
省スペース型重量機器等に
形状
固定車
車輪タイプ
単輪

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン