IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
12Φ小形表示灯丸突形 (緑)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02484876
品番
AP2M222GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP65
シリーズ
A2シリーズ
取付穴径
Φ12.2+0.2mm
レンズ色
緑
照光方式
LED
レンズ形状
丸突形
使用電圧(V)
DC24V±10%